Compx International C8803-c346a-3 | 4tyg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disk Kam Çekmece Kilidi Elmas Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disk Kam Çekmece Kilidi Diamond Brgtbrs C346a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PQA Modeli: C8803-C346A-3Çapraz Referans: 4TYG9
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
€15.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Elmas Arka Sürgü
Kam Uzunluğu (In.)11/32
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Pirinç
Kapı Kalınlığı İçin15 / 16 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıC346A
Anahtar Türübenzer
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1/8
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Pin Sayısı5
TipDiskli Bardak
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişAnahtar NumarasıÜcret
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Disk Kam Çekmece Kilidi Elmas Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14AParlak NikelC346A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Disk Kam Çekmece Kilidi Elmas Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14AParlak NikelC415A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Disk Kam Çekmece Kilidi Elmas Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6 C8803-C420A-14AParlak NikelC420A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Disk Kam Çekmece Kilidi Elmas Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Parlak PirinçC415A€15.29
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Disk Kam Çekmece Kilidi Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Parlak PirinçC420A€15.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disk Kam Çekmece Kilidi Diamond Brgtbrs C346a
€15.29 / Adet