Compx International D8090-kd-14a | 4txw7 Disc Tumbler Gang Lock | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PKW Model: D8090-KD-14AÇapraz Referans: 4TXW7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€58.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Tumbler Çete Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişParlak Nikel
Kapı Kalınlığı İçin7 / 8 "
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar NumarasıKD
Anahtar TürüFarklı
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)11/32
Montaj Deliği Çapı7 / 8 "
Pin Sayısı5 disk
Dönüş Yönünün Kilidini AçSağ
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar NumarasıAnahtar TürüÜcret
COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a | AD9PKX 4TXW8 D8090-C415A-14AC415Abenzer€57.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different
€58.51 / Adet