CONDOR 1EC66 Back Support 2xl
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stay ile Sırt Desteği |
Kapatma Tipi | Tek Kayışlı Kanca ve Halka |
Renk | Siyah |
Bel boyutuna uyar | 42 "46 için" |
Malzeme | Elastik |
beden | 2XL |
Jartiyer | 1-1 / 2 "Çıkarılabilir Örgü Lastik |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapatma Tipi | Renk | Bel boyutuna uyar | Malzeme | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAT5 | Çift Kanca ve Döngü | Siyah | 25 "30 için" | Elastik | S | 9" | €24.11 | ||
1EC63 | Tek Kayışlı Kanca ve Halka | Siyah | 30 "34 için" | Elastik | M | 7.5 " | €37.17 | ||
1EC64 | Tek Kayışlı Kanca ve Halka | Siyah | 34 "38 için" | Elastik | L | 7.5 " | €37.17 | ||
1EC65 | Tek Kayışlı Kanca ve Halka | Siyah | 38 "42 için" | Elastik | XL | 7.5 " | €37.17 | ||
1UM53 | Kanca ve ilmek | Siyah | 28 "46 için" | Tayt | Evrensel | 9" | €47.67 | ||
1UM55 | Çift Kanca ve Döngü | Siyah | 30 "34 için" | Elastik | M | 9" | €24.11 | ||
1UM56 | Çift Kanca ve Döngü | Siyah | 34 "38 için" | Elastik | L | 9" | €24.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00