Condor 20gz29 | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Sarı/siyah M Pr | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 20GZ29 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı / siyah M Pr | AF6RMA

CONDOR 20GZ29 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı/siyah M Pr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RMA Modeli: 20GZ29
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
€14.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri1000'den büyük
ANSI Kesim Gramları500'den büyük
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi3
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi2
Geri malzemeKevlar (R) / Nitril
Kaplama KapsamıPalmiye
Kaplama Finishpürüzsüz
Kaplama malzemesiNitril
RenkSarı siyah
ManşetÖrgü
Kesime DirençliEvet
Parmak MalzemesiKevlar (R) / Nitril
Parmak StiliBaşparmak, İndeks ve Ortada 3/4
ölçü10g
uzunluk9.5 "
Astar MalzemesiKevlar (R)
Palm MalzemesiKevlar (R) / Nitril
bedenM
Dikiş MalzemesiPolyester
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak Stilikanat
Ağırlık0.14 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu6116105520

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenpaket adetÜcret
CONDOR 20GZ30 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı / siyah L Pr | AF6RMB 20GZ309 13 / 16 "L2€14.65
CONDOR 20GZ31 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı / siyah Xl Pr | AF6RMC 20GZ3110 13 / 64 "XL2€14.65
CONDOR 20GZ32 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı / siyah 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2€14.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 20GZ29 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Sarı/siyah M Pr
€14.65 / paket