Akbaba 20gz68 | Kaplamalı Eldiven Nitril Xl Mavi/siyah Pr | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 20GZ68 Kaplamalı Eldivenler Nitril Xl Mavi/siyah Pr | AF6RMZ

CONDOR 20GZ68 Kaplamalı Eldivenler Nitril Xl Mavi/siyah Pr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RMZ Modeli: 20GZ68
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
€5.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaplı Eldiven
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi4
Kaplama KapsamıPalmiye
Kaplama FinishAvuç İçi Balık Ağı Deseni
Kaplama malzemesiNitril
RenkLacivert / Siyah
ManşetÖrgü
ölçü13
uzunluk10 "
Astar MalzemesiNaylon
bedenXL
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak Stilikanat
UPC190735053423

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu6116107520

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenpaket adetÜcret
CONDOR 20GZ65 Kaplamalı Eldiven Nitril S Mavi/siyah Pr | AF6RMW 20GZ659"S2€5.80
CONDOR 20GZ66 Kaplamalı Eldivenler Nitril M Mavi/siyah Pr | AF6RMX 20GZ669.5 "M2€5.80
CONDOR 20GZ67 Kaplamalı Eldivenler Nitril L Mavi/siyah Pr | AF6RMY 20GZ6710 "L2€5.80
CONDOR 20GZ69 Kaplamalı Eldivenler Nitril 2xl Mavi/siyah Pr | AF6RNA 20GZ6910.5 "2XL2€5.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 20GZ68 Kaplamalı Eldivenler Nitril Xl Mavi/siyah Pr
€5.80 / paket