CONDOR 22EN46 Diz Yatağı 21 x 14 İnç Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Diz çökmüş Mat |
destek | Hayır |
Renk | Siyah |
kenarlar | Kare |
uzunluk | 21 " |
Malzeme | NBR |
Kalınlık | 1" |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00