Condor 25f571 | Solunum Çantası Tam Yüz 10 X 9-1/2 X 4-1/4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 25F571 Solunum Torbası Tam Yüz 10 x 9-1 / 2 x 4-1 / 4in | AB8FKG

CONDOR 25F571 Solunum Çantası Tam Yüzlü 10 x 9-1/2 x 4-1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FKG Modeli: 25F571
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
€19.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solunum Saklama Çantası
RenkSiyah
boyutlar10 "Y x 9-1 / 2" G x 4-1 / 4 "D
UPC995477793459

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu4202923031
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboyutlarÜcret
CONDOR 25F569 Solunum Torbası Tam Yüz 8-1 / 4 x 10 x 4-1 / 8in | AB8FKE 25F5698-1 / 4 "Y x 10" G x 4-1 / 8 "D€17.54
CONDOR 25F570 Solunum Torbası Yarım Maske 6-3 / 4 x 9 x 3-1 / 2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "Y x 9" G x 3-1 / 2 "D€7.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 25F571 Solunum Çantası Tam Yüzlü 10 x 9-1/2 x 4-1/4 inç
€19.28 / Adet