Condor 30hg87 | Kısıtlama İpi 72 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 30HG87 Tutma İpi 72 İnç | AH2WRU

CONDOR 30HG87 Emniyet İpi 72 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2WRU Modeli: 30HG87
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
€142.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısıtlama İpi
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı55 / 64 "
Kablo Çapı1 / 4 "
Donanım MalzemesiAlaşımlı Çelik
Harness Kanca Kapısı Açılışı55 / 64 "
uzunluk72 "
Satır MalzemesiGalvanize çelik
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipi3600 lb. Kapı Mukavemeti ile Çelik Kilitleme Geçmeli Kanca
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipi3600 lb. Kapı Mukavemeti ile Çelik Kilitleme Geçmeli Kanca
Bacak Sayısı1
Gerilme direnci5000 lb
Görsel Yük GöstergesiYok hayır
Ağırlık kapasitesi425 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnkraj Kanca Kapısı AçılışıHarness Kanca Kapısı AçılışıuzunlukKilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiKilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiÜcret
CONDOR 45J293 Sabitleme İpi 1 Ayak 6 Ayak Mavi | AD6HGD 45J2933 / 4 "3 / 4 "6"çıtçıtçıtçıt€151.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 30HG87 Emniyet İpi 72 İnç
€142.71 / Adet