Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 30YP36 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XL PR | AH3AYX

CONDOR 30YP36 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Gri/Siyah XL PR

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3AYX Modeli: 30YP36
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
€3.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri17,804
ANSI Kesim Gramları674
ANSI Delinme Newtonları157
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi5
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi2
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi3
Geri malzemeHPPE
Kaplama KapsamıAvuç içi ve Parmaklar
Kaplama Finishpürüzsüz
Kaplama malzemesiNitril
RenkSiyah, Gri
ManşetÖrgü
Parmak MalzemesiDyneema (R)
Parmak StiliHer Şey Dahil
ölçü13
uzunluk11.25 "
Astar MalzemesiDyneema (R)
Palm MalzemesiKöpük Nitril
Delinmeye DayanıklıEvet
bedenXL
Dikiş MalzemesiDyneema (R)
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak Stilikanat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiPK

Ürün Detayı:

  • Eldiven El Stili: Sol ve Sağ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenpaket adetÜcret
CONDOR 30YP34 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah M PR | AH3AYV 30YP349.5 "M2€3.81
CONDOR 30YP35 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah L PR | AH3AYW 30YP3510.25 "L2€3.81
CONDOR 30YP37 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XXL PR | AH3AYY 30YP3711.75 "2XL2€26.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 30YP36 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Gri/Siyah XL PR
€3.81 / paket