Condor 30yp57 | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/siyah Xxl Pr | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 30YP57 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XXL PR | AH3AZP

CONDOR 30YP57 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XXL PR

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3AZP Modeli: 30YP57
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
€30.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri4511
ANSI Kesim Gramları667
ANSI Delinme Newtonları66
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi4
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi2
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi2
Geri malzemeHPPE
Kaplama KapsamıAvuç içi ve Parmaklar
Kaplama Finishpürüzsüz
Kaplama malzemesiNitril
RenkSiyah, Gri
ManşetÖrgü
Parmak MalzemesiDyneema (R)
Parmak StiliHer Şey Dahil
ölçü15
uzunluk11.75 "
Astar MalzemesiDyneema (R)
Palm MalzemesiKöpük Nitril
Delinmeye DayanıklıEvet
beden2XL
Dikiş MalzemesiDyneema (R)
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak Stilikanat
UPC190735066096

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiPK

Ürün Detayı:

  • Eldiven El Stili: Sol ve Sağ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenpaket adetÜcret
CONDOR 30YP53 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah S PR | AH3AZK 30YP539.25 "S2€30.57
CONDOR 30YP54 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah M PR | AH3AZL 30YP549.5 "M2€30.57
CONDOR 30YP55 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Gri / Siyah L PR | AH3AZM 30YP5510.25 "L2€30.57
CONDOR 30YP56 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XL PR | AH3AZN 30YP5611.25 "XL2€30.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 30YP57 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah XXL PR
€30.57 / paket