CONDOR 35ZP89 Emici Ped 18 Galon Gri PK100
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Ped |
Emicilik Ağırlığı | ışık |
Renk | Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
uzunluk | 19 " |
Malzeme | Polipropilen |
Adet Başına Emilen Hacim. | 18 gal. |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.31 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | Adet Başına Emilen Hacim. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35ZP87 | Ağır | Gri | Evrensel | 28 gal. | 100 | €127.68 | ||
35ZP88 | Ağır | Gri | Evrensel | 14 gal. | 50 | €190.29 | ||
35ZP90 | ışık | Gri | Evrensel | 36 gal. | 200 | €123.39 | ||
35ZP91 | ışık | Gri | Evrensel | 9 gal. | 50 | €47.85 | ||
35ZP92 | Orta | Gri | Evrensel | 22 gal. | 100 | €119.70 | ||
35ZP93 | Orta | Gri | Evrensel | 11 gal. | 50 | €61.44 | ||
35ZP94 | Ağır | Sarı | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 22 gal. | 100 | €95.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00