Condor 437r60 | Fiş Kilidi, Polistiren, 110/220/550 Voltaj, 3-1/2 İnç Maks. Kordon Çapı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 437R60 Fiş Kilidi, Polistiren, 110/220/550 Gerilim, 3-1/2 İnç Maks. Kordon Çapı | CD2WWA

CONDOR 437R60 Fiş Kilitleme, Polistiren, 110/220/550 Voltaj, 3-1/2 İnç Maks. Kordon Çapı

Stoktaki Ürünler
Öğe: CD2WWA Modeli: 437R60
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
€31.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkKırmızı
Kordon Dia. (İçinde.)3-1 / 2 "
uyan110V Elektrik Fişleri
Yükseklik3 25 / 32 "
uzunluk6 27 / 64 "
Malzemepolisitren
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "
Gerilim110/220/550
genişlik4.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikuyanYükseklikuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.GerilimÜcret
CONDOR 48KV17 Fiş Kilidi, Plastik, 110 Voltaj, 1/2 İnç Maks. Kordon Çapı | CD2WNT 48KV17-110/1" çapa kadar Kordonlu çoğu 2 VAC Fiş.--Plastik19 / 32 "110€26.47
CONDOR 437R59 Fiş Kilidi, Polistiren, 110 Voltaj, 1-1/2 İnç Maks. Kordon Çapı | CD2ZAZ 437R592"120V Fişler3 13 / 32 "3.5 "polisitren45 / 16 "110€21.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 437R60 Fiş Kilitleme, Polistiren, 110/220/550 Voltaj, 3-1/2 İnç Maks. Kordon Çapı
€31.07 / Adet