CONDOR 45AE82 Yanıcı Sıvı Güvenlik Dolabı 60 gal.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenli Kabin |
Kabine Tipi | Standart |
Kapasite | 60 gal. |
Renk | Sarı |
derinlik | 34 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 59.5 " |
Kapı Açma Genişliği | 31 " |
Kapı Tipi | Otomatik Kapanma |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 66.38 " |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Sayısı | 2 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Yanıcı Kabine |
Güvenlik Kabini Tipi | Standart |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 238.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | MX |
C. Evet, bu kabin üstün korozyon, aşınma, talaş ve çizilme direnci sunmak için yüksek kaliteli toz boyaya sahiptir.
A. Condor sarı dolaplar yanıcı kimyasalları ve sıvıları saklamak için kullanılırken, kırmızı renkli dolaplar boyalar, mürekkepler ve yanıcı sıvılar için idealdir.
A. Condor yanıcı kabin, uygun havalandırma sağlamak ve kabinin güçlü kimyasal kokular yaymasını önlemek için yüksek ve alçak havalandırma bağlantılarına sahiptir.
C. Evet, bu güvenlik kabini, kapıyı açarken rahat bir tutuş sağlamak ve kirleticilerin sızmasını önlemek için girintili bir çekme koluyla donatılmıştır.
PLATFORM | Model | Kapı Sayısı | Kapasite | derinlik | Güvenlik Kabini Tipi | genişlik | Kapı Açma Yüksekliği | Kapı Açma Genişliği | Kapı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE83 | 1 | 4 gal. | 18.125 " | Tezgah Üstü | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Otomatik Kapanma | €1,011.74 | ||
45AE85 | 2 | 90 gal. | 34 " | Standart | 43 " | 59.5 " | 40 " | Manuel | €2,867.76 | ||
45AE86 | 2 | 30 gal. | 18 " | Standart | 43 " | 38.5 " | 40 " | Otomatik Kapanma | €1,777.72 | ||
45AE87 | 1 | 12 gal. | 18 " | Standart | 23 " | 29.5 " | 20 " | Otomatik Kapanma | €951.60 | ||
45AE88 | 2 | 45 gal. | 18 " | Standart | 43 " | 59.5 " | 40 " | Otomatik Kapanma | €2,556.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
45AE89 | 2 | 90 gal. | 34 " | Standart | 43 " | 59.5 " | 40 " | Otomatik Kapanma | €3,722.78 | ||
45AE90 | 1 | 4 gal. | 18.125 " | Tezgah Üstü | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | Manuel | €756.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00