Condor Mdr-f 16h-s Ul | Basınç Anahtarı Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | 12t107 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR MDR-F 16H-S UL Basınç Şalteri Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107

CONDOR MDR-F 16H-S UL Basınç Anahtarı Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4KVH Modeli: MDR-F 16H-S ULÇapraz Referans: 12T107
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
€212.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi10A @ 230V
ActionStandart / Ters
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı696
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi6A @ 12V
Diferansiyel8.7 - 225 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı80 / 160 psi
HP @ 1 Faz - 120V1/2
HP @ 1 Faz - 230V1/2
IP Rating54
NEMA Değerlendirmesi1
FazTek
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/4 "FNPT
Aralık5.8 - 232 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Buna-N Diyafram, Şeffaf Kapak, Basınç Ölçeği, Kontrol Devresi, 4X Maksimum Çalışma Basıncından Büyük Patlama Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Açık / Kapalı AyarıAC İletişim DerecesiActionHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VManuel Anahtar İşlemiBağlantı Noktası TürüÜcret
CONDOR MDR-F 2H-S UL Basınç Şalteri Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€190.37
CONDOR MDR-F 4H-S UL Basınç Anahtarı, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€193.70
CONDOR MDR-F 8H-S UL Basınç Şalteri Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€196.78
CONDOR MDR-F 10H-S UL Basınç Anahtarı Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€198.33
CONDOR MDR-F 32H-S UL Basınç Şalteri Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€235.29
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Basınç Anahtarı Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€279.04
CONDOR MDR-F 120HH-S UL Basınç Şalteri Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110 MDR-F 120HH-S UL580 / 1160 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€315.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR MDR-F 16H-S UL Basınç Anahtarı Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt
€212.70 / Adet