Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR RA3H Şönt Açma Rölesi 208V 60 Hz MDR3 Serisi | AC9DWC 3FWT2

CONDOR RA3H Açtırma Rölesi 208V 60 Hz MDR3 Serisi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DWC Modeli: RA3HÇapraz Referans: 3FWT2
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
€63.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şönt Açma Rölesi, 208V, 60Hz
AmperUygulanamaz
Hz60
MalzemeBelirtilmemiş
FazBelirtilmemiş
Konu BoyutuUygulanamaz
tüp BoyutuUygulanamaz
Tip208V, 60Hz
Gerilim208 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperHz+FazKonu Boyututüp BoyutuTippaket adetÜcret
CONDOR SK-3 Kontak Bloğu Açık / Kapalı MDR3 Serisi Olmadan | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Uygulanamazİletişim bloğu-UygulanamazUygulanamazStandart değiştirme1€43.61
CONDOR SK-3S Otomatik / Kapalı MDR3 Serisi Kontak Bloğu | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30UygulanamazOtomatik / Kapalı ile Temas Bloğu-UygulanamazUygulanamazOtomatik / Kapalı ile Standart Değiştirme1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Termal Aşırı Yük, 3 Faz, 600 VAC, 0.63 - 1 Amper | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 için 1UygulanamazTermal Aşırı Yük, 0.63 - 1A3UygulanamazUygulanamazAşırı Yük Bloğu1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Termal Aşırı Yük 1 - 1.6A 3 Fazlı MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 için 1.6UygulanamazTermal Aşırı Yük, 1 - 1.6A3UygulanamazUygulanamazAşırı Yük Bloğu1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Termal Aşırı Yük 1.6 ila 2.5A 3 Fazlı MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 için 2.5UygulanamazTermal Aşırı Yük, 1.6 - 2.5A3UygulanamazUygulanamazAşırı Yük Bloğu1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Termal Aşırı Yük 2.5 - 4A 3 Fazlı MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 için 4UygulanamazTermal Aşırı Yük, 2.5 - 4A3UygulanamazUygulanamazAşırı Yük Bloğu1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Termal Aşırı Yük 4 - 6.3A 3 Fazlı MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 için 6.3UygulanamazTermal Aşırı Yük, 4 - 6.3A3UygulanamazUygulanamazAşırı Yük Bloğu1€55.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR RA3H Açtırma Rölesi 208V 60 Hz MDR3 Serisi
€63.72 / Adet