CONGRESS DRIVES CA1100X075KW Standart V-Kayışlı Kasnak, 1 Oluk, 11 İnç Kasnak Dış Çapı, 3/4 İnç Kasnak Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-kayış kasnak |
3L Kayış Aralığı Çapı. | 10.55 " |
Delik Dia. | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Sabit Delik |
Burç Gerekli | Hayır |
Mil Dia'ya uyar. | 3 / 4 " |
Sektör Numarası | CA1100X075KW |
Kama Boyutu | 0.187 "0.093 x" |
Malzeme | Basınçlı Döküm Zamak 3 |
Oluk Sayısı | 1 |
Dış Çap. | 11 " |
Saha Çapı. | 10.85 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik Dia. | İnşaat | Mil Dia'ya uyar. | Sektör Numarası | Kama Boyutu | Dış Çap. | Saha Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0450X050 | 1 / 2 " | İçi Dolu | 1 / 2 " | CA0450X050 | - | 4.5 " | 4.35 " | €31.09 | TEKLİF TALEBİ
|
CA0600X100KW | 1" | Konuştu | 1" | CA0600X100KW | 0.25 "0.125 x" | 6" | 5.85 " | €40.57 | TEKLİF TALEBİ
|
CA0800X075KW | 3 / 4 " | Konuştu | 3 / 4 " | CA0800X075KW | 0.187 "0.093 x" | 8" | 7.85 " | €52.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00