Kongre Ca1200x100kw | V-Kayış Kasnağı 1 Sabit 12 Dış Çap. Zamak 3 | 3x941 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1200X100KW V-Kayışlı Kasnak 1 Sabit 12 Dış Çap Zamak 3 | AD2ZNW 3X941

CONGRESS DRIVES CA1200X100KW V Kayış Kasnağı 1 Sabit 12 Dış Çap Zamak 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZNW Modeli: CA1200X100KWÇapraz Referans: 3X941
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
€105.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3L Kayış Aralığı Çapı.11.55 "
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.11.85 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.11.85 "
Delik Dia.1"
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatKonuştu
Mil Dia'ya uyar.1"
Kama Boyutu0.250 "0.125 x"
MalzemeBasınçlı Döküm Zamak 3
Oluk Sayısı1
Dış Çap.12 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Delik Dia.İnşaatMil Dia'ya uyar.Kama BoyutuDış Çap.Ücret
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA0275X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Sabit 2.75 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "İçi Dolu1 / 2 "-2.75 "€36.46
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA0275X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 2.75 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "İçi Dolu5 / 8 "0.187 "0.093 x"2.75 "€37.38
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1100X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 11 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "Konuştu5 / 8 "0.187 "0.093 x"11 "€90.49
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1100X100KW V-Kayışlı Kasnak 1 Sabit 11 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"Konuştu1"0.250 "0.125 x"11 "€90.49
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1400X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 14 Dış Çap Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "Konuştu5 / 8 "0.187 "0.093 x"14 "€124.00
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1000X087KW V-Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 10 Dış Çap Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "Konuştu7 / 8 "0.187 "0.093 x"10 "€89.92
KONGRE SÜRÜCÜLERİ CA1200X087KW V-Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 12 Dış Çap Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "Konuştu7 / 8 "0.187 "0.093 x"12 "€105.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONGRESS DRIVES CA1200X100KW V Kayış Kasnağı 1 Sabit 12 Dış Çap Zamak 3
€105.25 / Adet