Kongre Sca300-3x062kw | V-Kayışlı Kasnak 5/8 1.7 4-adım 1.9-0.3 Dış | 3lc24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA300-3X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Dış | AC9XEJ 3LC24

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW V-kayışlı Kasnak 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9XEJ Modeli: SCA300-3X062KWÇapraz Referans: 3LC24
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
€125.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V Kayışı Kasnak, 3 Kademeli
Delik Dia.0.5 "veya 0.625"
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.5 / 8 "veya 1 / 2"
MalzemeBasınçlı Döküm Zamak 3
Oluk Sayısı3
Dış Çap.1.875 ", 2.5", 3.313 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dış Çap.Ücret
KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA500-3X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1.7 3-adımlı 3 4 5 Dış | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5 / 8 "veya 1 / 2"3 ", 4", 5 "€116.96
KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA600-3X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1.7 3-adımlı 4 5 6 Dış | AC9XEK 3LC25 SCA600-3X062KW5 / 8 "veya 1 / 2"4 ", 5", 6 "€135.73
KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA400-3X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1.7 3-adımlı 2 3 4 Dış | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5 / 8 "veya 1 / 2"2 ", 3", 4 "€91.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW V-kayışlı Kasnak 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od
€125.86 / Adet