Kongre Sca500-4x062kw | V-Kayış Kasnağı 5/8 1/2 4-kademeli 2 3 4 5 Dış | 1l843 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA500-4X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1/2 4-adımlı 2 3 4 5 Dış | AB2CHW 1L843

CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW V-kayışlı Kasnak 5/8 1/2 4 kademeli 2 3 4 5 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CHW Modeli: SCA500-4X062KWÇapraz Referans: 1L843

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€131.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V Kayışı Kasnak, 4 Kademeli
Delik Dia.5 / 8 "veya 1 / 2"
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.5 / 8 "veya 1 / 2"
MalzemeBasınçlı Döküm Zamak 3
Oluk Sayısı4
Dış Çap.2 ", 3", 4 ", 5"
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dış Çap.Ücret
KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA600-4X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1/2 4-adımlı 3 4 5 6 Dış | AC9XEL 3LC26 SCA600-4X062KW5 / 8 "veya 1 / 2"3 ", 4", 5 ", 6"€138.89
KONGRE SÜRÜCÜLERİ SCA400-4X062KW V-kayışlı kasnak 5/8 1/2 4-adım 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "veya 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"€129.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW V-kayışlı Kasnak 5/8 1/2 4 kademeli 2 3 4 5 Od
€131.02 / Adet