Kongre Vp350x062kw | 1l845 | Değişken Hatveli V Kayış Kasnağı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP350X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHY 1L845

CONGRESS DRIVES VP350X062KW V Kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Zamak 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CHY Modeli: VP350X062KWÇapraz Referans: 1L845
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
€42.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Adımlı V-Kayış Kasnağı
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.2.4 "3.4 için"
4LA veya A Belt Pitch Dia.2.4 "3.4 için"
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.2.9 "3.5 için"
Delik Dia.5 / 8 "
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.5 / 8 "
Kama Boyutu0.187 "0.093 x"
MalzemeBasınçlı Döküm Zamak 3
Oluk Sayısı1
Dış Çap.3.5 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.Delik Dia.Mil Dia'ya uyar.Dış Çap.Ücret
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP350X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHX 1L844 VP350X0502.4 "3.4 için"2.4 "3.4 için"2.9 "3.5 için"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "€42.25
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP375X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Hatve 3.75 Dış Çap Zamak 3 | AB2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "3.6 için"2.6 "3.6 için"3.1 "3.7 için"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€46.31
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP325X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Hatve 3.25 Dış Çap Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "3.1 için"2.1 "3.1 için"2.4 "3.2 için"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€38.88
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP325X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Hatve 3.25 Dış Çap Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "3.1 için"2.1 "3.1 için"2.4 "3.2 için"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€38.88
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP400X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Hatve 4 Dış Çap Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "3.9 için"2.9 "3.9 için"3.2 "4 için"1 / 2 "1 / 2 "4"€61.86
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP400X062KW V-Kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Hatve 4 Dış Çap Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "3.9 için"2.9 "3.9 için"3.2 "4 için"5 / 8 "5 / 8 "4"€85.99
KONGRE SÜRÜCÜLERİ VP450X050 V-Kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Hatve 4.5 Dış Çap Zamak 3 | AC9XEP 3LC29 VP450X0503.3 "4.3 için"3.3 "4.3 için"3.7 "4.5 için"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€69.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONGRESS DRIVES VP350X062KW V Kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Zamak 3
€42.25 / Adet