Conrader Nlg-1-m95-125 | Boşaltıcı Çek Valfı 95-125 Psi Aralığı | 15x944 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER NLG-1-M95-125 Boşaltıcı Çek Valf 95-125 Psi Aralığı | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Boşaltıcı Çek Valf 95-125 Psi Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GML Modeli: NLG-1-M95-125Çapraz Referans: 15X944
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
€380.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltıcı Çek Valf
Çatlama basıncı1 PSI'dan az
Hex Boyutu3 / 4 "
Giriş3 / 4 "
uzunluk5.5 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.500 F
Çıkış3 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Tip95-125 Basınç Aralığı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481909060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı Serbest Hava (CFM) (60)
  • Poppet (% 15 Cam Dolgulu)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
CONRADER NLG-1-M145-175 Boşaltıcı Çek Valf 145-175 Psi Aralığı | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 Basınç Aralığı€377.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER NLG-1-M95-125 Boşaltıcı Çek Valf 95-125 Psi Aralığı
€380.15 / Adet