Conrader Nrp-a | Boşaltma Valfi 3/8 inç Giriş 14 Cfm Maks | 12u308 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER NRP-A Boşaltma Valfi 3 / 8in Giriş 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Boşaltma Valfi 3/8 inç Giriş 14 Cfm Maks

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MAZ Modeli: NRP-AÇapraz Referans: 12U308
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
€71.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltma Valfi
(F) NPT Çıkışı3/8 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPirinç
Giriş3 / 8 "
Maks. akışCfm 14
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.500 F
Maks. Sıcaklık.500 F
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
NPT Girişi3 / 8 "
O-RingViton / Silikon
Çıkış3 / 8 "
Genel Derinlik2.25 "
Toplam yükseklik3.1 "
Uzunluk2.9 "
Preset110-125
basınç Aralığı40 - 250 PSI
KoltuklarPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Conrader NRP-A boşaltma valfi, kompresörlerden havayı boşaltarak ve bir hava tankını manuel olarak boşaltmak için bir yol sağlayarak basınç seviyelerini korur ve sistemin aşırı yüklenmesini önler. Bir basınç şalteri kontrol kompresörünü sabit hızlı bir yük boşaltıcı kompresöre dönüştürebilir.

Özellikler:

  • Yapısal sağlamlık için pirinç konstrüksiyona sahiptir ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklıdır.
  • Bu boşaltma valfi, sıcaklığa ve kimyasallara dayanıklı Viton / silikon O-ringlerle donatılmıştır.
  • 1/4 inç FNPT havalandırma çıkışına sahiptir ve düzgün çalışma için pnömatik olarak kontrol edilebilir.
  • Bu boşaltıcı valf, ısı direnci için paslanmaz çelik bir bilye ve yay ve aşırı basıncı önlemek için bir PTFE supap ile birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Conrader NRP-A boşaltma valfinin basınç aralığı nedir?

A. 40 ila 250 psi.

S. Bu vananın maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. 500 derece F.

S. Conrader NRP-A boşaltma valfinin maksimum hava akış hızı nedir?

A.14 CFM.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER NRP-A Boşaltma Valfi 3/8 inç Giriş 14 Cfm Maks
€71.24 / Adet