Conrader Srh375-1/2-ss-075 | 15x852 Hava Emniyet Ventili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-075 Emniyet Valfi Sabit Yuva 1/2 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHM 15X852

CONRADER SRH375-1/2-SS-075 Emniyet Valfi Sert Koltuk 1/2 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GHM Modeli: SRH375-1/2-SS-075Çapraz Referans: 15X852
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
€153.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1/2 inç
topÇelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Sıcaklık.400 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)75
Anma CFM @ Ayar Basıncı162
Fok balığıÇelik
bahar17-7 SS
UPC999571743617
Valf TipiSert Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CONRADER SRH250-SS-050 Emniyet Valfi Sert Yatak 1/4 İnç 50 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050€107.19
CONRADER SRH250-SS-060 Emniyet Ventili Sert Yatak 1/4 İnç 60 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060€107.19
CONRADER SRH250-SS-075 Emniyet Valfi Sert Yatak 1/4 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075€107.19
CONRADER SRH250-SS-100 Emniyet Valfi Sert Yatak 1/4 İnç 100 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100€107.19
CONRADER SRH250-SS-125 Emniyet Ventili Sert Yatak 1/4 İnç 125 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125€107.19
CONRADER SRH250-SS-150 Emniyet Valfi Sert Yatak 1/4 İnç 150 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150€107.19
CONRADER SRH250-SS-175 Emniyet Valfi Sert Yatak 1/4 İnç 175 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175€102.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER SRH375-1/2-SS-075 Emniyet Valfi Sert Koltuk 1/2 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik
€153.13 / Adet