Conrader Srv530-1/2-050 | Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 50 Psi | 15x910 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER SRV530-1 / 2-050 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 1/2 İnç 50 Psi | AA7GKZ 15X910

CONRADER SRV530-1/2-050 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GKZ Model: SRV530-1 / 2-050Çapraz Referans: 15X910
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
€67.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(M) NPT Girişi1/2 inç
gövde MalzemesiPirinç
Maks. Sıcaklık.250 F
Ön Ayar Ayarı (PSI)50
Anma CFM @ Ayar Basıncı233
Fok balığısilikon
bahar17-7 SS
Valf TipiYumuşak Koltuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.Fok balığıÜcret
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3/4 İnç 50 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Paslanmaz çelik400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3/4 İnç 60 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Paslanmaz çelik400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3/4 İnç 75 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Paslanmaz çelik400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3 / 4in 100 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Paslanmaz çelik400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Emniyet Valfi Yumuşak Yuva 3 / 4in 125 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Paslanmaz çelik400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3 / 4in 150 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Paslanmaz çelik400 FViton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Emniyet Ventili Yumuşak Yuva 3 / 4in 175 Psi Paslanmaz Çelik | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Paslanmaz çelik400 FViton€197.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER SRV530-1/2-050 Emniyet Valfi Yumuşak Koltuk 1/2 İnç 50 Psi
€67.11 / Adet