Conrader Tcma-h39-lb | Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 11.7hp Motor, 0.625 İnç Strok, 9# Yay | 29fk74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER TCMA-H39-LB Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 11.7hp Motor, 0.625 İnç Strok, 9# Yay | AF8PZU 29FK74 / 6704

CONRADER TCMA-H39-LB Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 11.7hp Motor, 0.625 İnç Strok, 9# Yay

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8PZU Modeli: TCMA-H39-LBÇapraz Referans: 29FK74 / 6704
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
€37.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Kelebeği Kontrolü
(M) NPT Boyutu (In.)1/8
Kablo MalzemesiDolgulu Naylon
Silindir MalzemesiPirinç
uyanHonda GX390
Min. basınç40 PSI
O-RingViton
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipGaz Motoru Tahrikli
UPC463551555618

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032906080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
CONRADER TCMA-H-1113-LB Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 11 ila 13hp Motor, 0.625 İnç İnme, 9 # Yay | CE7ZPF 4651 TSPB-H-1113-LBHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€40.61
TEKLİF TALEBİ
CONRADER TCMA-H-8090-LB Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 8 ila 9hp Motor, 0.625 İnç İnme, 9 # Yay | CE7ZPG 4625 TSPB-H-8090-LBHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€40.47
TEKLİF TALEBİ
CONRADER TCMA-K-8011-HC-SC-NF Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 8 ila 11hp Motor, 0.625 İnç İnme, 9 # Yay | CE7ZPH 6503 TCMA-K-8011-HC-SC-NFHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€44.44
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER TCMA-H39-LB Havayolu Tarzı Gaz Kelebeği Kontrolü, 11.7hp Motor, 0.625 İnç Strok, 9# Yay
€37.49 / Adet