Conrader Wv-1-kit | Otomatik Tahliye Vanası 1/4 Npt 500 Psi | 12u302 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER WV-1-KIT Otomatik Tahliye Vanası 1/4 Npt 500 Psi | AA4MAT 12U302

CONRADER WV-1-KIT Otomatik Tahliye Vanası 1/4 Npt 500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MAT Modeli: WV-1-KITÇapraz Referans: 12U302
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
€94.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Çevrim SüresiKompresör Her Başladığında ve Durduğunda
Maks. Basınç500 psi
Min. basınç30 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık450 Derece F
Genel Derinlik1.25 "
Toplam yükseklik2.68 "
toplam Genişlik1.25 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
UPC994140573930

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tahliye Çıkış Dia. (1/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER WV-1-KIT Otomatik Tahliye Vanası 1/4 Npt 500 Psi
€94.58 / Adet