Continental Industries 0442-00-0912-00 | 4ehg7 Erkek Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Erkek Adaptör 1/2 x 1/2 İnç Npt x Tüp | AD7GVV 4EHG7

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Erkek Adaptör 1/2 x 1/2 İnç Npt x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GVV Modeli: 0442-00-0912-00Çapraz Referans: 4EHG7
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
€96.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
BağlantısıPE Sıkıştırma x MNPT
uzunluk3.3 "
MalzemeÇelik
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 120 F
Konu Boyutu1 / 2-14 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipDüz
WOG PSI @ 150 F125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Erkek Adaptör 3/4 x 1/2 İnç Npt x Tüp | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913-002.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "€69.64
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Erkek Adaptör 1 x 1/2 İnç Npt x Tüp | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "€118.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Erkek Adaptör 1/2 x 1/2 İnç Npt x Tüp
€96.78 / Adet