Continental Industries 1342-00-0913-00 | 4ehh1 Erkek Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Erkek Adaptör 3/4 x 3/4 İnç Npt x Boru | AD7GVY 4EHH1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Erkek Adaptör 3/4 x 3/4 İnç Npt x Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GVY Modeli: 1342-00-0913-00Çapraz Referans: 4EHH1
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
€165.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
BağlantısıNPT x Boru
uzunluk3.69 "
MalzemeÇelik
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 120 F
Konu Boyutu3 / 4-14 "
tüp Boyutu3 / 4 "
TipDüz
WOG PSI @ 150 F125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunluktüp BoyutuÜcret
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Erkek Adaptör 3/4 x 1 İnç Npt x Boru | AD7GWA 4EHH3 1442-00-0913-005.94 "1"€284.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Erkek Adaptör 3/4 x 3/4 İnç Npt x Boru
€165.89 / Adet