Continental Industries 1342-00-1514-00 | 4ehh9 Dişi Adaptör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Dişi Adaptör 1 x 3/4 İnç Npt x Boru | AD7GWG 4EHH9

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Female Adapter 1 x 3/4 Inch Npt x Pipe

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GWG Modeli: 1342-00-1514-00Çapraz Referans: 4EHH9
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
€279.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
BağlantısıNPT x Boru
uzunluk4.63 "
MalzemeÇelik
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-40 ila 120 F
Konu Boyutu1.5 "
tüp Boyutu3 / 4 "
TipDüz
WOG PSI @ 150 F125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunlukBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Dişi Adaptör 1/2 x 1/2 In.npt x Tüp | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x Tüp3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€124.94
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Dişi Adaptör 1 x 1/2 İnç Npt x Tüp | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x Tüp3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€143.63
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Dişi Adaptör 1 x 1 İnç Npt x Boru | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x Boru3.44 "1"1.5 "1"€330.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Female Adapter 1 x 3/4 Inch Npt x Pipe
€279.08 / Adet