Control Company 3384 | Ölçüm Pompası 005 ila 0.9 Ml/dak 14 Psi | 3kyw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONTROL COMPANY 3384 Ölçüm Pompası .005 - 0.9 Ml / dak 14 Psi | AC9WLE 3KYW8

CONTROL COMPANY 3384 Ölçüm Pompası .005 - 0.9 Ml/dak 14 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9WLE Model: 3384Çapraz Referans: 3KYW8
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
€480.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
gövde MalzemesiPolipropilen
Yükseklik4.75 "
uzunluk6.625 "
Maks. akış0.9 ml / dakika
Maks. Akış hızı0.9mL / dak.
Maks. Basınç14 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite50,000 CPS
Min. Akış hızı0.005 ml / dakika
Motor gücü0.008
Motor Devri2
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik10%
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği32 Ft.
Tüp malzemesisilikon
Kısma Oranı31 Aralık 1899
Tipdeğişken Hız
Gerilim115
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu8413190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sadece Sıvı Temaslı Kontaminasyonsuz Boru, Pompalama. Boşaltma Borusunda Kolaylık İçin Bir Anahtarın Dokunuşuyla Ters Çevirir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONTROL COMPANY 3384 Ölçüm Pompası .005 - 0.9 Ml/dak 14 Psi
€480.38 / Adet