Cooper Atkins Srh77a-e-032g | Sıcaklık/nem Test Cihazı Nist | 46f194 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Sıcaklık / Nem Test Cihazı Nist | AD6NAB 46F194

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Sıcaklık/nem Test Cihazı Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6NAB Modeli: SRH77A-E-032GÇapraz Referans: 46F194
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
€815.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık / Nem Test Cihazı
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıEvet
Kordon uzunluğu6ft.
Veri tutmaEvet
ekranDijital lcd
Nem Doğruluğu+/- 2%
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekEn az en çok
Prob Dia.0.25 "
Prob Uzunluğu5"
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 95
Tepki SüresiÇeşitli
Sensör Tipitermistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 0.3 F
Sıcaklık. menzil-40 ila 300 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 F
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı0 ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)24.77
Gemi uzunluğu (cm)17.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ölçer Stili (Sıcaklık ve Nem)
  • Nem Probu Aralığı (0 ila 150 Derece F)
  • Özellikler: Dry and Wet Bulb Calculation, Delta-T

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Sıcaklık/nem Test Cihazı Nist
€815.42 / Adet