<span Class='notranslate'>Cooper B-line </span> B1512s | Strut Clamp One Piece Saddle 3/4 Inch Emt | 4rhf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COOPER B-LINE B1512S Strut Clamp One Piece Saddle 3/4 Inch EMT | AD9FML 4RHF6

COOPER B-LINE B1512S Strut Clamp One Piece Saddle 3/4 Inch EMT

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FML Modeli: B1512SÇapraz Referans: 4RHF6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Boru Kelepçesi
Kablo Aralığı.5-.84
RenkGümüş
Boru Boyutu3 / 4 "
derinlik1.4 "
EMT Boyutu3/4 inç
BitişÖn Galvaniz
MalzemeÇelik
Sert / Boru Boyutu (In.)1/2
Çelik Kalınlığı0.059 In.
Konu Boyutu1 / 4-20 UNC
TipTek Parça Eyer
genişlik1.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COOPER B-LINE B1512S Strut Clamp One Piece Saddle 3/4 Inch EMT
€6.73 / Adet