Corbin Ck4451 Gwc 630 | Kapı Tokmağı Kilit Seti Yuvarlak Saten Ss | 32j289 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CORBIN CK4451 GWC 630 Kapı Tokmak Kilit Seti Yuvarlak Saten Ss | AC6AVB 32J289

CORBIN CK4451 GWC 630 Kapı Topuzu Lockset Yuvarlak Saten Ss

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6AVB Modeli: CK4451 GWC 630Çapraz Referans: 32J289
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
€327.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2.75 "
BitişSaten Paslanmaz Çelik
Yangın Anma3 saat.
işlevGiriş
sınıf2
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiL4
Topuz MalzemesiDövme Pirinç/Bronz/Paslanmaz Çelik/Çelik
Konum TürüDaireler, Ofisler, Oteller, Çok Aileli Mülkler
Lockset İşleviGiriş
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-3/4"
Vuruş Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Grev TipiEğri Dudak Darbesi
stilyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÜcret
CORBIN CK4457 GWC 630 Kapı Tokmak Kilit Seti Yuvarlak Kiler | AC6AVF 32J293 CK4457 GWC 630Depo€327.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CORBIN CK4451 GWC 630 Kapı Topuzu Lockset Yuvarlak Saten Ss
€327.38 / Adet