<span Class='notranslate'>Corbin </span> Cl3357 Pzd 626 Cl6 | Lever Lockset Storeroom Or Clst Ic 6-pin | 40jf98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CORBIN CL3357 PZD 626 CL6 Lever Lockset Storeroom or Clst IC 6-Pin | AH9LPB 40JF98

CORBIN CL3357 PZD 626 CL6 Lever Lockset Storeroom or Clst IC 6-Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LPB Modeli: CL3357 PZD 626 CL6Çapraz Referans: 40JF98
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
€970.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Kilit Seti
ADA UyumluYok hayır
arka plan2.75 "
Çekirdek tipiIC 6 Pimli (Daha Az Çekirdek)
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
sınıf1
Kolu MalzemeBasınçlı Döküm Çinko
Kolu tipimanivela
Anahtar TürüAnahtarlı Değil
Kama TipiHayır
Konum TürüTicari, Kurumsal
Lockset İşleviDepo
Lockset Performans GücüEkstra Ağır Hizmet
Anahtar Sayısı0
Pin Sayısı0
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3 / 4 "- 2"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiASA / Eğimli Dudak Darbesi
stil3300 Kavisli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Elektrik / Mekanik: Mekanik
  • Bağlanmaya Dayanıklı: Hayır
  • Gömme / Silindirik: Silindirik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüKama TipiAnahtar SayısıPin SayısıstilÜcret
CORBIN CL3310 PZD 626 Kol Kilit Seti Geçit Mekanik | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD626Anahtarlı DeğilHayır--3300 Kavisli€819.21
CORBIN CL3320 PZD 626 Kollu Kilit Seti Gizlilik Mekanik | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD626Anahtarlı DeğilHayır--3300 Kavisli€948.74
CORBIN CL3320H PZD 626 Kollu Kilit Seti Hastane Gizlilik Mekaniği | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD626Anahtarlı DeğilHayır--3300 Kavisli€838.32
CORBIN CL3320TO PZD 626 Kol Kilitleme Zaman Aşımı Mekanik | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Anahtarlı DeğilHayır--3300 Kavisli€820.08
CORBIN CL3329 PZD 626 Lever Lockset Otel Mekanik Sabit | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD626FarklıCorbin L4263300 Kavisli€1,089.93
CORBIN CL3332 PZD 626 Kol Lockset Kurum Tamircisi Sabit | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD626FarklıCorbin L4263300 Kavisli€1,095.81
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Kol Kilit Seti Kurumu IC 6-Pin | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Anahtarlı DeğilHayır--3300 Kavisli€1,128.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CORBIN CL3357 PZD 626 CL6 Lever Lockset Storeroom or Clst IC 6-Pin
€970.87 / Adet