COTTERMAN 1008R2632A6E20B4C1P6 Haddeleme Merdiveni Montajlı Küpeşte Platformu 80 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Temel Derinlik | 71 " |
Taban Genişliği | 32 " |
Alt genişlik | 32 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Toz Boya Fırında |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 8 |
Toplam yükseklik | 110 " |
Platform Derinliği | 20 " |
Platform Yüksekliği | 80 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 180.34 |
Gemi genişliği (cm) | 279.4 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Korkuluklar Dahil | Çalıştırma Tipi | Montajlı / Montajsız | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Evet | Ağırlık | Kaynaklı | Kaynaklanmış çelik | 4 | 70 " | 10 " | €635.38 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Evet | Ayak pedalı | montajlı | Kaynaklanmış çelik | 9 | 120 " | 10 " | €1,588.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Evet | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 4 | 70 " | 30 " | €889.72 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Evet | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 4 | 70 " | 30 " | €973.26 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Evet | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 4 | 70 " | 30 " | €904.21 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Evet | Ayak pedalı | Kaynaklı | Çelik | 5 | 80 " | 30 " | €1,219.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Evet | Ayak pedalı | Kaynaklı | Çelik | 5 | 80 " | 30 " | €1,250.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00