COTTERMAN 1206R2630A1E12B4C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 60 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | Kaynaklı |
Temel Derinlik | 60 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Adım Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 90 " |
Platform Derinliği | 12 " |
Platform Yüksekliği | 60 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Genişletilmiş Metal |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çalıştırma Tipi | Montajlı / Montajsız | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204R1820A6E12B3C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ağırlık | Kaynaklı | Kaynaklanmış çelik | 4 | 70 " | 12 " | 40 " | €539.78 | ||
1209R2632A6E12B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | montajlı | Kaynaklanmış çelik | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | €1,411.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
1209R2632A3E12B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | montajlı | Kaynaklanmış çelik | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | €1,471.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1209R2632A1E12B4C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | montajlı | Kaynaklanmış çelik | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | €1,253.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
1203R1820A1E24B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | €667.25 | ||
1203R1820A3E24B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | €655.15 | ||
1203R1820A6E24B3C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | Çelik | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | €564.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00