COTTERMAN 1206R2630A2E12B4C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 60 İnç Yükseklik | AF2YVJ 6ZEW4

COTTERMAN 1206R2630A2E12B4C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 60 İnç Yükseklik

Madde: AF2YVJ Model: 1206R2630A2E12B4C1P6Çapraz Referans: 6ZEW4
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€1,142.10 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlanan Merdiven
Çalıştırma TipiAyak pedalı
Montajlı / MontajsızKaynaklı
Temel Derinlik60 "
Taban Genişliği30 "
Tırmanma açısı59 Dereceleri
RenkGri
BitişToz Boya Fırında
Küpeşte Yüksekliği30 "
Korkuluklar DahilEvet
Gövde Malzemesidökme demir
HP5
Kama Uzunluğu1.34 "
Yükleme kapasitesi450 lb
MalzemeÇelik
Maks. Hava akımıCfm 175
Maks. Hava basıncı100 psi
MontajAyak
Yüksüz RPM2500
Adım Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik90 "
Uzunluk8.48 "
toplam Genişlik5.5 "
Platform Derinliği12 "
Platform Yüksekliği60 "
Platform Genişliği24 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "NPT
rotasyonREV
RPM @ Maks. Dönme momenti300
Mil Dia.3 / 4 "
Mil Uzunluğu1.53 "
Adım Derinliği7"
Adım Genişliği24 "
YürümekKauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 61.2
Gemi yüksekliği (cm)228.6
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)76.2
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çalıştırma TipiMontajlı / MontajsızMalzemeAdım SayısıToplam yükseklikPlatform DerinliğiPlatform YüksekliğiÜcret
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 40 İnç Yükseklik | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Yuvarlanan MerdivenAğırlıkKaynaklıKaynaklanmış çelik470 "12 "40 "€519.84
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Merdivene Montajlı Küpeşte Platformu 90 İnç Yükseklik | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Yuvarlanan MerdivenAyak pedalımontajlıKaynaklanmış çelik9120 "12 "90 "€1,299.90
TEKLİF TALEBİ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Merdiven Montajlı Küpeşte Platformu 90 İnç Yükseklik | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Yuvarlanan MerdivenAyak pedalımontajlıKaynaklanmış çelik9120 "12 "90 "€1,585.67
TEKLİF TALEBİ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Merdivene Montajlı Küpeşte Platformu 90 İnç Yükseklik | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Yuvarlanan MerdivenAyak pedalımontajlıKaynaklanmış çelik9120 "12 "90 "€1,312.55
TEKLİF TALEBİ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 30 İnç Yükseklik | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklıÇelik360 "24 "30 "€692.58
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 30 İnç Yükseklik | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklıÇelik360 "24 "30 "€699.68
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 30 İnç Yükseklik | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklıÇelik360 "24 "30 "€556.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COTTERMAN 1206R2630A2E12B4C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 60 İnç Yükseklik
€1,142.10 / Adet