COTTERMAN 1710R2632A3E12B4W4C1P6 Haddeleme Merdiven Küpeşte Platform 100 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 97 " |
Taban Genişliği | 32 " |
Alt genişlik | 32 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 10 |
Toplam yükseklik | 130 " |
Platform Derinliği | 12 " |
Platform Yüksekliği | 100 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Yürümek | Alt genişlik | Tırmanma açısı | Küpeşte Yüksekliği | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709R2632A1E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | Genişletilmiş Metal | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 9 | €1,842.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
1709R2632A3E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | tırtıklı | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 9 | €1,864.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
1709R2632A6E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | Delikli | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 9 | €1,815.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
1710R2632A1E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | Genişletilmiş Metal | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 10 | €1,972.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
1710R2632A6E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | Delikli | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 10 | €1,933.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
1711R2632A1E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | Genişletilmiş Metal | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 11 | €2,079.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
1711R2632A3E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | tırtıklı | 32 " | 50 Dereceleri | 30 " | 11 | €2,119.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00