COTTERMAN 1AAWP2472A8 A9-14 B1 P6 Çalışma Platformu Ayarlanabilir Yükseklik Çelik 9 ila 14 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 72 " |
Taban Uzunluğu | 72 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Alt genişlik | 24 " |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Aydınlatılmış |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Korkuluk Sayısı | 0 |
Bacak Sayısı | 6 |
Adım Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 14 " |
Platform Derinliği | 72 " |
Platform Yüksekliği | 9 ila 14 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Stili | Dörtlü Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 24 " |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Ergo Paspas |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Bacak Sayısı | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ila 8 " | €553.63 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ila 8 " | €638.49 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ila 8 " | €724.72 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ila 8 " | €601.01 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ila 8 " | €743.86 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ila 8 " | €883.02 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5 ila 8 " | €1,116.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00