COTTERMAN 1AAWP2496A8 A5-8 B1 P6 Çalışma Platformu Ayarlanabilir Yükseklik Çelik 5 ila 8 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 96 " |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Alt genişlik | 24 " |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Aydınlatılmış |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Korkuluk Sayısı | 0 |
Bacak Sayısı | 6 |
Adım Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 8" |
Platform Derinliği | 96 " |
Platform Yüksekliği | 5 ila 8 " |
Platform Uzunluğu | 96 " |
Platform Stili | Dörtlü Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 24 " |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Ergo Paspas |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Bacak Sayısı | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ila 8 " | €553.63 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ila 8 " | €638.49 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | Alüminyum | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ila 8 " | €724.72 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ila 8 " | €601.01 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ila 8 " | €743.86 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ila 8 " | €883.02 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | Alüminyum | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5 ila 8 " | €1,116.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00