COTTERMAN 2614R2642A3E12B4W5C1P3 Tekerlekli Merdiven Demonte Küpeşte Platformu 140 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 134 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Alt genişlik | 42 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Toz Boya Fırında |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 14 |
Toplam yükseklik | 182 " |
Platform Derinliği | 12 " |
Platform Yüksekliği | 140 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 191.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 462.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çalıştırma Tipi | Temel Derinlik | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606R2630A1E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 72 " | Çelik | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | €1,546.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
2606R2630A3E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 72 " | Çelik | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | €1,516.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
2606R2630A6E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 72 " | Çelik | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | €1,443.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
2607R2630A1E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 81 " | Çelik | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | €1,663.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
2607R2630A3E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 81 " | Çelik | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | €1,697.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
2607R2630A6E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 81 " | Çelik | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | €1,578.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
2608R2632A1E24B4W5C1P6 | Yuvarlanan Merdiven | Ayak pedalı | 90 " | Çelik | 8 | 110 " | 24 " | 80 " | €1,861.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00