Cotterman 4ts26a1e10b8p6 | 20z525 | Eğilebilir ve Yuvarlanabilir Merdiven | Raptor Supplies Türkiye
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 40 İnç Yükseklik | AB6CRR 20Z525

COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 40 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6CRR Model: 4TS26A1E10B8P6Çapraz Referans: 20Z525

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,900.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli ve Rulo Merdiveni
Çalıştırma TipiEğ ve Yuvarla
Montajlı / MontajsızKaynaklı
Temel Derinlik37 "
Taban Genişliği28 "
Alt genişlik28 "
Tırmanma açısı59 Dereceleri
RenkDoğal (Madenden)
BitişSaten Kumlama
Küpeşte Yüksekliği30 "
Korkuluklar DahilEvet
Yükleme kapasitesi450 lb
MalzemePaslanmaz çelik
Adım Sayısı4
Toplam yükseklik70 "
Platform Derinliği10 "
Platform Yüksekliği40 "
Platform Genişliği24 "
Adım Derinliği7"
Adım Genişliği24 "
YürümekGenişletilmiş Metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 28.58
Gemi yüksekliği (cm)177.8
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)71.12
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYürümekÇalıştırma TipiTemel Derinlik+MalzemeAdım SayısıToplam yükseklikPlatform YüksekliğiÜcret
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Genişletilmiş MetalEğ ve Yuvarla24 "Eğimli ve Rulo MerdiveniKaynaklı Paslanmaz Çelik250 "20 "€2,065.31
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 30 İnç Yükseklik | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Genişletilmiş MetalEğ ve Yuvarla30 "Eğimli ve Rulo MerdiveniKaynaklı Paslanmaz Çelik360 "30 "€2,325.95
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Genişletilmiş MetalAyak pedalı43 "Yuvarlanan MerdivenPaslanmaz çelik580 "50 "€3,248.18
TEKLİF TALEBİ
COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CRU 20Z527 2TS26A3E10B8P6tırtıklıEğ ve Yuvarla24 "Eğimli ve Rulo MerdiveniKaynaklı Paslanmaz Çelik250 "20 "€2,200.97
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 30 İnç Yükseklik | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6tırtıklıEğ ve Yuvarla30 "Eğimli ve Rulo MerdiveniKaynaklı Paslanmaz Çelik360 "30 "€2,609.91
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 40 İnç Yükseklik | AB6CRW 20Z529 4TS26A3E10B8P6tırtıklıEğ ve Yuvarla37 "Eğimli ve Rulo MerdiveniPaslanmaz çelik470 "40 "€3,222.77
COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik | AB6CRX 20Z530 5TS26A3E10B8P6tırtıklıAyak pedalı43 "Yuvarlanan MerdivenPaslanmaz çelik580 "50 "€3,827.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 40 İnç Yükseklik
€2,900.89 / Adet