COTTERMAN 5DWP3648RA3B4CC1P6 Çalışma Platformu Çift Erişimli Çelik 50 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 99 " |
Taban Uzunluğu | 99 " |
Taban Genişliği | 40 " |
Alt genişlik | 40 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 6 |
Bacak Sayısı | 4 |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 86 " |
Platform Derinliği | 48 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Stili | Çift Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 134.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DWP2448RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | €1,392.92 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP2460RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | €1,464.29 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP2472RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | €1,499.01 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP2484RA3B4CC1P6 | 30 " | 111 " | 111 " | 84 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | €1,781.67 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP3648RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | €1,726.06 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP3660RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | €1,825.94 | TEKLİF TALEBİ
|
3DWP3672RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | €1,994.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00