COTTERMAN 5TR18A1E10B8C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | Kaynaklı |
Temel Derinlik | 43 " |
Taban Genişliği | 20 " |
Alt genişlik | 20 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 80 " |
Platform Derinliği | 10 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Genişliği | 16 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 16 " |
Yürümek | Genişletilmiş Metal |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çalıştırma Tipi | Montajlı / Montajsız | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €315.16 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €402.32 | ||
2TR18A3E10B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €379.59 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €492.65 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €282.66 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €346.66 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Eğ ve Yuvarla | Kaynaklı | 450 lb | Kaynaklanmış çelik | 2 | 50 " | - | €611.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00