COTTERMAN 5TR26A6E10B8C1P6 Merdiven Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik | AC9CMD 3FMD8

COTTERMAN 5TR26A6E10B8C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik

Öğe: AC9CMD Model: 5TR26A6E10B8C1P6Çapraz Referans: 3FMD8
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€673.84 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli ve Rulo Merdiveni
Çalıştırma TipiEğ ve Yuvarla
Montajlı / MontajsızKaynaklı
Temel Derinlik43 "
Taban Genişliği28 "
Alt genişlik28 "
Tırmanma açısı59 Dereceleri
RenkGri
BitişElektrostatik toz boyalı
Küpeşte Yüksekliği30 "
Korkuluklar DahilEvet
Yükleme kapasitesi450 lb
MalzemeÇelik
Adım Sayısı5
Toplam yükseklik80 "
Platform Derinliği10 "
Platform Yüksekliği50 "
Platform Genişliği24 "
Adım Derinliği7"
Adım Genişliği24 "
YürümekDelikli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 33.75
Gemi yüksekliği (cm)203.2
Gemi uzunluğu (cm)109.22
Gemi genişliği (cm)71.12
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çalıştırma TipiMontajlı / MontajsızYükleme kapasitesiMalzemeAdım SayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€331.03
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€422.27
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€405.63
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€521.23
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€305.89
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€368.13
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 20 İnç Yükseklik | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Eğimli ve Rulo MerdiveniEğ ve YuvarlaKaynaklı450 lbKaynaklanmış çelik250 "-€611.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COTTERMAN 5TR26A6E10B8C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik
€673.84 / Adet