COTTERMAN 6514R1840A3E10B4BW5C1P3 Tekerlekli Merdiven Küpeşte Platformu 140 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ayak pedalı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 106 " |
Taban Genişliği | 40 " |
Alt genişlik | 40 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 14 |
Toplam yükseklik | 182 " |
Platform Derinliği | 10 " |
Platform Yüksekliği | 140 " |
Platform Genişliği | 16 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 16 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 161.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 426.72 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Genişliği | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Adım Genişliği | Yürümek | Alt genişlik | Küpeşte Yüksekliği | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505R1830A3E10B11W5C1P6 | 24 " | 46 " | 30 " | 24 " | Delikli | 30 " | 30 " | 5 | €992.99 | |
6505R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 46 " | 30 " | 16 " | tırtıklı | 30 " | 30 " | 5 | €981.34 | |
6506R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | Delikli | 30 " | 30 " | 6 | €1,144.58 | TEKLİF TALEBİ
|
6506R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | tırtıklı | 30 " | 30 " | 6 | €1,130.38 | TEKLİF TALEBİ
|
6507R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | Delikli | 30 " | 30 " | 7 | €1,252.01 | TEKLİF TALEBİ
|
6507R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | tırtıklı | 30 " | 30 " | 7 | €1,224.25 | TEKLİF TALEBİ
|
6508R1830A3E10B4BW5C1P6 | 16 " | 65 " | 30 " | 16 " | Delikli | 30 " | 30 " | 8 | €1,381.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00