COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 60 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Montajlı / Montajsız | Kaynaklı |
Temel Derinlik | 60 " |
Taban Genişliği | 28 " |
Alt genişlik | 28 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 90 " |
Platform Derinliği | 20 " |
Platform Yüksekliği | 60 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 203.2 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Sayısı | Montajlı / Montajsız | Temel Derinlik | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Yürümek | Tırmanma açısı | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3STR26A1E20B8C1P6 | 3 | Kaynaklı | 41 " | 60 " | 30 " | Genişletilmiş Metal | 59 Dereceleri | Gri | €552.81 | ||
4STR26A1E20B8C1P6 | 4 | Kaynaklı | 47 " | 70 " | 40 " | Genişletilmiş Metal | 59 Dereceleri | Gri | €661.34 | ||
3STR26A6E20B8C1P6 | 3 | Kaynaklı | 41 " | 60 " | 30 " | Delikli | 59 Dereceleri | Gri | €556.29 | ||
4STR26A6E20B8C1P6 | 4 | Kaynaklı | 47 " | 70 " | 40 " | Delikli | 59 Dereceleri | Gri | €650.00 | ||
3STR26A3E20B8C1P6 | 3 | Kaynaklı | 41 " | 60 " | 30 " | tırtıklı | 59 Dereceleri | Gri | €574.93 | ||
4STR26A3E20B8C1P6 | 4 | Kaynaklı | 47 " | 70 " | 40 " | tırtıklı | 59 Dereceleri | Gri | €683.41 | ||
5STRA6E20C1P6 | 5 | Kaynaklı | 54 " | 80 " | 50 " | Delikli | 59 Dereceleri | Gri | €774.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00