COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT Sabit Çift Raylı Merdiven 135 - 145 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Çift Kanallı Merdiven |
Taban Genişliği | 23 " |
Alt genişlik | 23 " |
Koridor Genişliklerinde Kullanım İçin | 35 "48 için" |
En Yüksek Stand Yüksekliği | 110 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 15 ft. 2 " |
Adım Sayısı | 11 |
Adım Derinliği | 5" |
Adım Genişliği | 18 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 110 " |
Palet Montaj Yüksekliği Aralığı | 135 ila 145 " |
Yürümek | Katı Aşındırıcı |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 381 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Adım Sayısı | Yürümek | Ücret | |
---|---|---|---|---|
7406A5-S C1 P3 SETİ | 6 | Katı Aşındırıcı | €2,016.56 | TEKLİF TALEBİ
|
7406A6-S C1 P3 SETİ | 6 | Delikli | €2,060.19 | TEKLİF TALEBİ
|
7407A5-S C1 P3 SETİ | 7 | Katı Aşındırıcı | €2,050.13 | TEKLİF TALEBİ
|
7407A6-S C1 P3 SETİ | 7 | Delikli | €2,097.11 | TEKLİF TALEBİ
|
7408A5-S C1 P3 SETİ | 8 | Katı Aşındırıcı | €2,110.54 | TEKLİF TALEBİ
|
7408A6-S C1 P3 SETİ | 8 | Delikli | €2,223.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7409A5-S C1 P3 SETİ | 9 | Katı Aşındırıcı | €2,238.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00