COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC1P6 Haddeleme Çalışma Platformu Tek Taraflı Çelik 70 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 75 " |
Taban Uzunluğu | 75 " |
Taban Genişliği | 28 " |
Alt genişlik | 28 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 106 " |
Platform Derinliği | 24 " |
Platform Yüksekliği | 70 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 73.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 269.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Derinliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Yürümek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €431.72 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €554.98 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €979.39 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €472.99 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €619.92 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €726.09 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €1,334.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00