COTTERMAN A7R2630A3B3C50P6 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Küpeşte Platformu 70 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ağırlık |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Temel Derinlik | 57 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Kaynaklı Alüminyum |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 100 " |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 70 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 254 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Montajlı / Montajsız | Temel Derinlik | Malzeme | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | Yuvarlanan Merdiven | Kaynaklı | 20 " | Alüminyum | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | €437.14 | ||
A2N2626A3B3C50P1 | Yuvarlanan Merdiven | Kaynaklı | 23 " | Alüminyum | 2 | 20 " | 20 " | 24 " | €597.44 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | montajlı | 29 " | Alüminyum | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | €747.69 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | Eğimli ve Rulo Merdiveni | Kaynaklı | 36 " | Alüminyum | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | €1,078.86 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | Yuvarlanan Merdiven | montajlı | 23 " | Kaynaklı Alüminyum | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | €518.74 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | Yuvarlanan Merdiven | montajlı | 23 " | Kaynaklı Alüminyum | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | €625.91 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | Yuvarlanan Merdiven | montajlı | 29 " | Kaynaklı Alüminyum | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | €686.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00